Uline Open End Bubble Bags

ECONOMICAL

A Uline exclusive.
  • Recommended for protecting irregularly shaped items.
  • Bubble height is 3/16".

ULINE OPEN END BUBBLE BAGS

MODEL
NO.
INSIDE
W x L
QTY./
CTN.
LBS./
CTN.
PRICE PER CARTON ADD TO
CART
1 5 10 20+
  S-13681      2 x 2" 1,000 3 $148 $143 $137 $130  ADD
  S-10548      3 x 3" 1,000 4 117 113 108 103  ADD
  S-7574      3 x 5" 1,000 7 118 114 109 105  ADD
  S-10549      4 x 5" 1,000 6 121 116 111 107  ADD
  S-5459      4 x 6" 1,000 9 122 117 113 108  ADD
  S-12846      4 x 8" 1,000 10 130 125 119 116  ADD
  S-13682      4 x 10" 500 7 89 85 81 78  ADD
  S-14756      5 x 6" 1,000 10 141 135 130 123  ADD
  S-23721      5 x 8" 700 12 119 114 109 105  ADD
  S-12847      6 x 6" 650 8 98 94 91 86  ADD
  S-5990      6 x 8" 650 10 150 145 140 132  ADD
  S-10550      6 x 9" 650 10 153 148 143 137  ADD
  S-8286      6 x 15" 400 11 135 129 123 118  ADD
  S-8287      7 x 9" 500 10 152 146 141 135  ADD
  S-10551      8 x 10" 500 10 154 149 144 139  ADD
  S-7575      8 x 11" 350 10 114 109 105 100  ADD
  S-5460      9 x 12" 350 11 141 135 130 123  ADD
  S-7576    10 x 10" 350 11 140 132 129 122  ADD
  S-8288    10 x 15" 250 10 111 107 102 96  ADD
  S-12848    12 x 12" 200 8 91 89 84 81  ADD
  S-7577    12 x 15" 200 10 126 122 117 113  ADD
  S-5461    12 x 18" 200 11 130 125 119 116  ADD
  S-8289    15 x 15" 200 13 144 140 132 126  ADD
  S-5991    15 x 18" 150 14 129 123 118 114  ADD
  S-8290    18 x 24" 100 12 117 113 108 103  ADD
  S-6151    24 x 24" 75 12 132 126 122 117  ADD
  S-14757    24 x 30" 50 11 95 91 89 84  ADD
  S-10552    30 x 30" 50 12 126 122 117 113  ADD
  S-8291    36 x 24" 50 12 122 117 113 108  ADD
  S-10553    36 x 36" 30 12 77 73 69 67  ADD
  S-13683    36 x 48" 10 6 53 51 49 48  ADD
04/04/2026 12:06:33 PM; D CNWEB23