Static Shielding Bags - Open End

Prevent incoming static charges from damaging ESD-sensitive products.
  • 3 mil translucent metallic bags for easy content identification.
  • Metal "Faraday cage" layer shields products from electric energy inside and prevents static build-up.
  • 4-layer protection guards against charges inside
    and out.
  • Bulk packs available.
Uline

STATIC SHIELDING BAGS - OPEN END

MEETS THE REQUIREMENTS OF EIA 541, EIA 625 AND ANSI/ESD S20.20
MODEL
NO.
INSIDE
W x L
PRICE PER CARTON OF 100 LBS./
CTN.
ADD TO
CART
1 3 5 10+
   S-3725        2 x 3" $11 $10 $9 $8 1  ADD
   S-3726        2 x 4" 13 11 10 9 1  ADD
   S-3727        2 x 6" 14 13 11 10 1  ADD
   S-6375        2 x 7" 15 14 13 11 1  ADD
   S-5297        3 x 3" 13 11 10 9 1  ADD
   S-5886        3 x 4" 14 13 11 10 1  ADD
   S-1495        3 x 5" 15 14 13 11 1  ADD
   S-6376        3 x 7" 18 17 15 14 1  ADD
   S-5298        3 x 10" 23 22 21 17 1  ADD
   S-2658        4 x 4" 15 14 13 11 1  ADD
   S-1313        4 x 6" $13 per carton any quantity 1  ADD
   S-6377        4 x 7" 19 18 17 15 1  ADD
   S-3444        4 x 8" 21 18 17 16 2  ADD
   S-3275        4 x 24" 47 43 41 39 4  ADD
   S-3729        4 x 30" 57 53 51 48 5  ADD
   S-5077        5 x 6" 21 18 17 16 2  ADD
   S-3420        5 x 7" 22 21 18 17 2  ADD
   S-2659        5 x 8" 23 22 21 18 2  ADD
   S-3421        5 x 10" 25 24 23 21 2  ADD
   S-5300        6 x 6" 22 21 18 17 2  ADD
   S-1314        6 x 8" $19 per carton any quantity 2  ADD
   S-3422        6 x 9" 27 25 24 22 2  ADD
   S-1497        6 x 10" 29 28 27 24 2  ADD
   S-3276        6 x 12" 34 32 30 29 3  ADD
   S-3730        6 x 14" 39 37 34 32 3  ADD
   S-3423        6 x 16" 44 42 41 38 4  ADD
   S-3424        6 x 18" 50 46 43 42 4  ADD
   S-3731        6 x 24" 62 60 56 52 4  ADD
   S-3732        6 x 26" 64 62 58 55 5  ADD
   S-3733        6 x 30" 80 75 72 69 5  ADD
   S-3425        7 x 8" 30 29 28 27 2  ADD
   S-3736        7 x 10" 33 32 30 29 3  ADD
   S-3426        7 x 11" 36 33 32 30 3  ADD
   S-3427        7 x 15" 47 43 42 41 3  ADD
   S-3737        7 x 16" 52 48 44 43 4  ADD
   S-3277        8 x 8" 32 29 28 27 3  ADD
   S-1315        8 x 10" $27 per carton any quantity 3  ADD
   S-2148        8 x 12" 44 41 39 38 3  ADD
   S-16081        8 x 14" 50 47 46 43 3  ADD
   S-3278        8 x 16" 53 52 48 46 4  ADD
   S-3428        8 x 18" 60 56 52 51 5  ADD
   S-3429        8 x 24" 74 71 67 65 6  ADD
   S-2660        9 x 12" 50 46 43 42 4  ADD
   S-1316 10 x 12" $42 per carton any quantity 4  ADD
   S-1498 10 x 14" 58 55 52 50 5  ADD
   S-3279 10 x 16" 62 60 55 52 5  ADD
   S-3739 10 x 18" 71 66 62 61 6  ADD
   S-21806 10 x 20" 83 77 72 67 6  ADD
   S-2945 10 x 24" 90 85 79 74 8  ADD
   S-5078 10 x 26" 99 95 88 85 8  ADD
   S-3740 10 x 30" 108 105 99 95 9  ADD
   S-3430 11 x 14" 61 57 53 52 5  ADD
   S-3445 11 x 15" 62 60 55 53 5  ADD
   S-3431 12 x 12" 60 56 52 51 5  ADD
   S-3741 12 x 14" 65 62 60 56 5  ADD
   S-1317 12 x 15" 69 65 62 60 6  ADD
   S-2149 12 x 16" 72 67 64 62 6  ADD
   S-1499 12 x 18" 80 75 72 69 6  ADD
   S-13002 12 x 20" 89 84 80 75 7  ADD
   S-3432 12 x 24" 102 97 90 85 8  ADD
   S-3742 12 x 25" 108 105 99 95 9  ADD
   S-3743 12 x 30" 131 127 121 116 11  ADD
   S-5884 14 x 14" 76 72 69 62 6  ADD
   S-5885 14 x 16" 84 79 74 69 7  ADD
   S-2150 14 x 18" 88 84 76 74 7  ADD
   S-3744 14 x 20" 98 95 86 84 8  ADD
   S-3745 14 x 30" 152 149 142 137 13  ADD
   S-5904 15 x 15" 84 80 74 70 8  ADD
   S-1500 15 x 18" 93 88 81 76 8  ADD
   S-3746 16 x 18" 105 100 94 89 8  ADD
   S-3747 16 x 20" 122 117 113 107 10  ADD
   S-3748 16 x 24" 132 127 122 117 11  ADD
   S-5303 16 x 30" 152 145 140 132 14  ADD
   S-2661 18 x 18" 124 118 114 108 9  ADD
   S-5079 18 x 20" 137 131 127 119 10  ADD
   S-2662 18 x 24" 157 150 146 138 12  ADD
   S-5080 18 x 30" 188 179 173 164 16  ADD
   S-3446 20 x 20" 146 140 136 130 13  ADD
   S-5081 20 x 24" 171 161 156 149 14  ADD
   S-5082 22 x 24" 183 174 166 159 16  ADD
   S-3749 24 x 24" 191 182 174 165 17  ADD
   S-3750 24 x 30" 218 211 202 192 18  ADD
   S-16082 24 x 36" 248 235 224 212 20  ADD
   S-3751 30 x 24" 218 211 202 192 20  ADD

BULK PACKS – SAVE UP TO 48%

MODEL
NO.
INSIDE
W x L
LBS./
CTN.
PRICE PER CARTON OF 1,000 ADD TO
CART
1 5+
   S-1495B 3 x 5" 7 $62      $58       ADD
   S-1313B 4 x 6" 9 84      79       ADD
   S-1314B 6 x 8" 15 119      113       ADD
   S-1315B  8 x 10" 23 197      184       ADD
   S-1316B 10 x 12" 33 279      265       ADD
07/13/2020 02:44:46 AM; D CNWEB4 -0-0/0.0-1