Long Boxes

Wide openings at top for easy loading.
200 LB. TEST
  • Perfect fit for long, narrow items - No need for custom shipping boxes.
  • Shipping box opens on long side.
  • Shipped flat and bundled for compact storage.
  • Larger quantities, call for quote.
    Long Box Measurement Guide
    Measurement Guide
Uline

200 LB. TEST LONG CORRUGATED BOXES

SOLD IN BUNDLE QUANTITIES
MODEL
NO.
INSIDE DIMENSIONS
L x W x H
PRICE PER BOX BUNDLE/
BALE QTY.
ADD TO
CART
25 100 250 500 1,000+
  S-4244          6 x 3 x 3" $.44 $.40 $.38 $.36 $.35   25 / 2000  ADD
  S-22628          8 x 3 x 3" .52 .47 .46 .44 .41   25 / 2250  ADD
  S-4245          8 x 4 x 4" .44 .44 .44 .44 .44   25 / 1875  ADD
  S-4850          9 x 4 x 3" .60 .47 .45 .44 .42   25 / 1800  ADD
  S-15030          9 x 4 x 4" .61 .54 .46 .45 .44   25 / 1800  ADD
  S-4466        10 x 4 x 4" .54 .54 .54 .54 .54   25 / 1875  ADD
  S-20478        10 x 5 x 4" .82 .74 .67 .61 .58   25 / 1800  ADD
  S-4486        10 x 5 x 5" .83 .77 .69 .63 .59   25 / 1500  ADD
  S-4102        10 x 6 x 6" .60 .60 .60 .60 .60   25 / 900  ADD
  S-16721        12 x 3 x 3" .69 .63 .59 .56 .54   25 / 1800  ADD
  S-4116        12 x 4 x 4" .60 .60 .60 .60 .60   25 / 1500  ADD
  S-19099        12 x 5 x 4" .90 .77 .69 .65 .61   25 / 1500  ADD
  S-16722        12 x 5 x 5" .91 .79 .70 .67 .61   25 / 1000  ADD
  S-11372        12 x 6 x 2" .86 .74 .67 .64 .59   25 / 1500  ADD
  S-16723        12 x 6 x 3" .87 .77 .69 .65 .60   25 / 1250  ADD
  S-4127        12 x 6 x 4" .61 .61 .61 .61 .61   25 / 1000  ADD
  S-15032        12 x 6 x 5" .92 .81 .72 .69 .63   25 / 1000  ADD
  S-4128        12 x 6 x 6" .64 .64 .64 .64 .64   25 / 900  ADD
  S-19087        13 x 3 x 3" .74 .65 .61 .59 .56   25 / 1800  ADD
  S-4924        13 x 7 x 7" 1.06 .99 .91 .81 .77   25 / 500  ADD
  S-13298        14 x 4 x 4" .92 .81 .74 .69 .64   25 / 1250  ADD
  S-19085        14 x 6 x 2" .97 .86 .78 .74 .67   25 / 1200  ADD
  S-4527        14 x 6 x 4" .70 .70 .70 .70 .70   25 / 750  ADD
  S-4138        14 x 6 x 6" .72 .72 .72 .72 .72   25 / 500  ADD
  S-4529        14 x 7 x 7" 1.18 1.05 .96 .93 .91   25 / 500  ADD
  S-15052        16 x 4 x 4" .96 .87 .79 .72 .69   25 / 1250  ADD
  S-16748        16 x 5 x 5" 1.01 .96 .87 .77 .72   25 / 1000  ADD
  S-4990        16 x 6 x 4" 1.04 .97 .90 .79 .74   25 / 750  ADD
  S-4348        16 x 6 x 6" 1.16 1.04 .97 .90 .79   25 / 750  ADD
  S-4155        16 x 8 x 6" 1.22 1.05 1.01 .91 .83   25 / 500  ADD
  S-4156        16 x 8 x 8" 1.37 1.22 1.05 1.01 .93   25 / 500  ADD
  S-4992        17 x 6 x 6" 1.10 1.01 .96 .83 .77   25 / 750  ADD
  S-22206        17 x 7 x 7" 1.33 1.22 1.16 1.01 .93   25 / 750  ADD
  S-14276        18 x 4 x 4" .93 .90 .79 .70 .64   25 / 1000  ADD
  S-4154        18 x 6 x 4" 1.04 .96 .90 .79 .72   25 / 500  ADD
  S-4178        18 x 6 x 6" 1.05 .97 .91 .81 .74   25 / 750  ADD
  S-19840        18 x 8 x 4" 1.28 1.18 1.01 .99 .92   25 / 500  ADD
  S-4313        18 x 8 x 6" 1.34 1.22 1.05 1.01 .96   25 / 500  ADD
  S-4818        18 x 8 x 8" 1.59 1.42 1.24 1.16 1.10   25 / 500  ADD
  S-4632        18 x 9 x 9" 1.77 1.60 1.42 1.33 1.22   25 / 250  ADD
  S-16757        19 x 6 x 4" 1.11 1.01 .97 .91 .79   25 / 1000  ADD
  S-12601        20 x 4 x 4" .99 .93 .81 .74 .70   25 / 1000  ADD
  S-4498        20 x 5 x 5" 1.10 1.01 .92 .84 .74   25 / 1000  ADD
  S-4639        20 x 6 x 6" 1.23 1.11 1.02 .97 .90   25 / 500  ADD
  S-18362        20 x 8 x 4" 1.34 1.24 1.18 1.04 1.00   25 / 500  ADD
  S-16758        20 x 8 x 6" 1.41 1.32 1.16 1.09 1.02   25 / 375  ADD
  S-4499        20 x 8 x 8" 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05   25 / 250  ADD
  S-4937        22 x 6 x 6" 1.33 1.22 1.06 1.02 .93   25 / 500  ADD
  S-22654        22 x 8 x 8" 1.64 1.48 1.33 1.22 1.15   25 / 450  ADD
  S-4472        24 x 4 x 4" 1.11 1.02 .97 .93 .83   25 / 500  ADD
  S-14290        24 x 6 x 4" 1.33 1.18 1.10 1.04 .93   25 / 500  ADD
  S-4240        24 x 6 x 6" .96 .96 .96 .96 .96   25 / 500  ADD
  S-4904        24 x 6 x 8" 1.40 1.33 1.23 1.10 1.04   25 / 375  ADD
  S-20535        24 x 8 x 4" 1.45 1.37 1.28 1.16 1.06   25 / 500  ADD
  S-12608        24 x 8 x 6" 1.48 1.38 1.29 1.18 1.09   25 / 375  ADD
  S-4502        24 x 8 x 8" 1.72 1.56 1.43 1.38 1.24   25 / 375  ADD
  S-4737        24 x 9 x 6" 1.68 1.48 1.37 1.24 1.18   25 / 250  ADD
  S-11381        24 x 9 x 9" 1.80 1.65 1.55 1.42 1.37   25 / 250  ADD
  S-22696        26 x 4 x 4" 1.27 1.18 1.11 1.08 .97   25 / 625  ADD
  S-4938        26 x 6 x 6" 1.43 1.37 1.24 1.11 1.06   25 / 500  ADD
  S-14279        26 x 8 x 8" 1.83 1.68 1.55 1.42 1.34   25 / 375  ADD
  S-4844        26 x 10 x 10" 2.60 2.42 2.24 2.09 1.92   25 / 250  ADD
  S-22697        26 x 12 x 10" 3.01 2.80 2.59 2.42 2.23   25 / 300  ADD
  S-4506        26 x 12 x 12" 3.07 2.93 2.70 2.51 2.39   20 / 240  ADD
  S-21037        28 x 4 x 4" 1.42 1.32 1.24 1.22 1.10   25 / 625  ADD
  S-4452        28 x 6 x 6" 1.56 1.43 1.38 1.29 1.18   20 / 480  ADD
  S-4913        28 x 8 x 8" 1.91 1.70 1.60 1.51 1.41   25 / 375  ADD
  S-18374        28 x 10 x 10" 2.68 2.48 2.30 2.14 1.97   25 / 300  ADD
  S-22659        28 x 12 x 10" 3.05 2.83 2.61 2.44 2.27   25 / 300  ADD
  S-4914        28 x 12 x 12" 3.11 2.96 2.73 2.53 2.43   20 / 240  ADD
  S-4744        30 x 6 x 6" 1.80 1.65 1.48 1.40 1.33   25 / 375  ADD
  S-18377        30 x 8 x 8" 2.02 1.87 1.72 1.63 1.51   25 / 375  ADD
  S-4939        30 x 10 x 10" 2.28 2.10 1.96 1.87 1.72   20 / 240  ADD
  S-16774        30 x 12 x 12" 3.12 2.97 2.74 2.55 2.47   20 / 240  ADD
  S-4669        32 x 6 x 6" 2.02 1.80 1.68 1.51 1.40   25 / 375  ADD
  S-4810        32 x 8 x 8" 2.09 1.92 1.77 1.69 1.56   25 / 375  ADD
  S-4304        32 x 10 x 6 1/2" 2.10 1.95 1.80 1.70 1.59   20 / 240  ADD
  S-18379        32 x 10 x 10" 2.70 2.50 2.34 2.23 2.02   20 / 240  ADD
  S-19092        32 x 12 x 10" 3.11 2.85 2.69 2.55 2.30   20 / 240  ADD
  S-4868        32 x 12 x 12" 3.33 3.06 2.89 2.74 2.50   20 / 240  ADD
  S-16777        32 x 16 x 16" 4.65 4.31 4.04 3.71 3.49   15 / 150  ADD
  S-14258        33 x 8 1/2 x 5" 2.15 2.04 1.95 1.84 1.69   25 / 375  ADD
  S-4671        36 x 4 x 4" 1.72 1.56 1.41 1.33 1.22   25 / 500  ADD
  S-4367        36 x 6 x 6" 1.97 1.91 1.77 1.69 1.59   25 / 375  ADD
  S-18427        36 x 8 x 4" 2.02 1.95 1.83 1.72 1.60   25 / 375  ADD
  S-4361        36 x 8 x 8" 2.20 2.06 1.96 1.82 1.64   25 / 250  ADD
  S-18428        36 x 10 x 6" 2.52 2.36 2.15 2.07 1.95   25 / 250  ADD
  S-4672        36 x 10 x 10" 2.60 2.43 2.24 2.14 2.01   20 / 240  ADD
  S-4418        36 x 12 x 12" 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71   15 / 120  ADD
  S-21035        36 x 14 x 14" 4.47 4.16 3.89 3.69 3.35   15 / 150  ADD
  S-18430        40 x 6 x 6" 2.60 2.36 2.07 1.93 1.77   25 / 375  ADD
  S-4748        40 x 8 x 8" 3.17 2.94 2.66 2.51 2.36   25 / 250  ADD
  S-19195        40 x 10 x 10" 4.20 3.90 3.64 3.47 3.11   15 / 300  ADD
  S-10665        40 x 12 x 12" 4.85 4.53 4.20 4.03 3.70   15 / 120  ADD
  S-21033        40 x 14 x 14" 6.31 5.85 5.45 5.17 4.66   15 / 150  ADD
  S-16769        44 x 12 x 12" 4.66 4.34 4.03 3.83 3.49   15 / 150  ADD
  S-4675        48 x 4 x 4" 2.30 2.10 1.91 1.72 1.68   25 / 625  ADD
  S-4940        48 x 6 x 6" 3.35 3.11 2.73 2.55 2.37   25 / 375  ADD
  S-4574        48 x 8 x 8" 4.24 4.02 3.49 3.30 2.98   20 / 240  ADD
  S-10666        48 x 10 x 10" 4.53 4.31 3.75 3.55 3.34   20 / 240  ADD
  S-19096        48 x 12 x 6" 4.48 4.24 3.71 3.52 3.32   20 / 240  ADD
  S-4419        48 x 12 x 12" 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11   10 / 240  ADD
  S-13334        48 x 16 x 16" 6.98 6.53 6.25 5.88 5.71   10 / 120  ADD
  S-18335        50 x 12 x 12" 5.11 4.80 4.56 4.31 4.16   10 / 240  ADD
  S-21568        60 x 6 x 6" 3.71 3.48 3.20 3.02 2.92   15 / 360  ADD
  S-20536        60 x 8 x 8" 4.93 4.61 4.25 4.02 3.85   15 / 240  ADD
  S-21569        60 x 10 x 10" 6.23 5.84 5.39 5.07 4.86   15 / 240  ADD
  S-19097        60 x 12 x 12" 7.54 7.05 6.49 6.12 5.86   10 / 240  ADD
  S-22598        60 x 24 x 24" 18.27 17.14 15.74 14.86 14.36   10 / 140  ADD
  SHIPS VIA MOTOR FREIGHT
07/11/2020 03:27:03 AM; D CNWEB4 -0-0/0.0-1