Nylon Natural Cable Ties

Tamperproof ties secure bags, cords and cables permanently.
  • Locks tightly - Won’t stretch or slide.
  • UL Listed 6.6 nylon.
  • Larger quantity quotes available.
    Free Offer
    FREE H-241 CABLE TIE GUN WITH
    $150+ ORDER OF CABLE TIES
    (maximum 50 lb. tensile strength).
    Use sale code SP239 at checkout.
Uline

NYLON NATURAL CABLE TIES

MODEL
NO.
LENGTH WIDTH TENSILE
STRENGTH
QTY./
PACK
PRICE PER PACK ADD TO
CART
1 5 10 20+
 S-3569 3" .09" 18 lbs. 1,000 $21 $20 $19 $18  ADD
 S-1411 4" .10" 18 lbs. 1,000 24 23 21 20  ADD
 S-5070 1/2"  1,000 26 25 24 23  ADD
 S-11134 6" 1,000 29 28 26 25  ADD
 S-11135 7" 1,000 31 30 29 28  ADD
 S-5071 8" 1,000 34 33 31 30  ADD
 S-23454 10" 1,000 38 37 35 34  ADD
 S-23455 15" 1,000 49 47 44 42  ADD
 S-5272 4" .14" 40 lbs. 1,000 28 26 25 24  ADD
 S-11136 5" 1,000 29 28 26 25  ADD
 S-1020 1/2"  1,000 30 29 28 26  ADD
 S-5273 6" 1,000 33 31 30 29  ADD
 S-3570 7" 1,000 38 37 35 34  ADD
 S-1021 8" 1,000 $38 per pack any quantity  ADD
 S-5274 9" 500 29 28 26 25  ADD
 S-3807 10" 500 30 29 28 26  ADD
 S-5275 11" 500 34 33 31 30  ADD
 S-22710 12" 500 35 34 32 31  ADD
 S-5283 13" 500 38 37 35 34  ADD
 S-11137 14" 500 43 42 40 39  ADD
 S-5823 15" 500 44 43 42 40  ADD
 S-11138 1/2"  .19" 50 lbs. 1,000 49 47 44 42  ADD
 S-12377 6" 1,000 52 48 45 43  ADD
 S-11139 7" 1,000 54 52 48 45  ADD
 S-3808 8" 1,000 62 59 57 54  ADD
 S-14011 9" 1,000 67 64 62 59  ADD
 S-11140 10" 1,000 69 67 64 62  ADD
 S-1022 11" 1,000 79 76 72 68  ADD
 S-7740 12" 1,000 100 94 89 84  ADD
 S-14012 13" 1,000 110 103 97 91  ADD
 S-1023 14" 1,000 121 113 107 101  ADD
 S-3809 16" 500 69 67 64 62  ADD
 S-11141 17" 500 71 68 66 63  ADD
 S-5824 18" 500 77 73 69 66  ADD
 S-14013 19" 500 79 76 72 68  ADD
 S-9896 21" 500 86 81 77 73  ADD
 S-22711 24" 100 24 22 21 20  ADD
 S-11143 36" 100 47 44 42 39  ADD
 S-14014 6" .25" 80 lbs. 100 15 14 13 11  ADD
 S-13446 8" 100 19 18 15 14  ADD
 S-14015 10" 100 20 19 18 15  ADD
 S-12378 12" 100 23 21 20 19  ADD
 S-12379 14" 100 24 23 21 20  ADD
 S-16557 16" 100 26 25 24 23  ADD
 S-14016 18" 100 29 28 26 25  ADD
 S-13447 20" 100 37 35 34 33  ADD
 S-16558 22" 100 38 37 35 34  ADD
 S-6619 24" 100 39 38 37 35  ADD
 S-16559 6" .30" 120 lbs. 100 19 18 15 14  ADD
 S-7309 8" 100 20 19 18 15  ADD
 S-16560 10" 100 21 20 19 18  ADD
 S-7741 11" 100 23 21 20 19  ADD
 S-16561 13" 100 24 23 21 20  ADD
 S-2676 14" 100 25 24 23 21  ADD
 S-13448 16" 100 31 30 29 28  ADD
 S-12380 18" 100 37 35 34 33  ADD
 S-13449 21" 100 49 47 44 42  ADD
 S-14017 22" 100 57 54 52 48  ADD
 S-7742 24" 100 59 57 54 52  ADD
 S-14018 26" 100 64 62 59 57  ADD
 S-11142 28" 100 76 72 68 64  ADD
05/17/2021 08:43:00 PM; D CNWEB4 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000